山田照明
LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ)
モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。
机の形状を気にせず使うことができます。
その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品
USB-Type-Cケーブル付属
トラスコ品番
514-0237
材質
アルミ、樹脂
長さ(mm)
23
幅(mm)
450
全長(mm)
450
色
ブラック
取付
フック式専用クランプ
高さ(mm)
100
品名
Z-LIGHT
奥行(mm)
26
電源(V)
5
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
電源
スイッチング:450
コード長さ(m)
1.5
コード
26
色温度(K)
3000~5700
光源色
ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.6
明るさ(Lm)
173
標準消費電力料金(円/h)
0.13
内容量
1台
注意
※ACアダプタ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163016
ZM-101B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください