シチズン
ソーラー電源 電波掛け時計
不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
トラスコ品番
787-9555
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.2
色
シルバー
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・充電切れ予告機能・明るさテスト機能
寸法(Φ×mm)
350×51
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波時計
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159376
4MY815-019
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください