東亞合成
アロンアルフア #201 低粘度
●低粘度で、浸透接着もできます。
用途
●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。
トラスコ品番
121-9464
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163436
AA-201-S
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください