曜日別特売

石膏ボード用金具 Jフック

石膏ボード用金具 Jフック - 福井金属工芸石膏ボード用金具 Jフック - 福井金属工芸石膏ボード用金具 Jフック - 福井金属工芸石膏ボード用金具 Jフック - 福井金属工芸

3本の釘がクロスする事で強度があり、取り外しの跡が目立たないフックです。

材質フック:鉄、仕上げ:ニッケルメッキ、キャップ:ポリエチレン、釘:ステンレス内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461880674292520-96073410
370
299
329(税込)
当日出荷
461880764293520-96063526
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする