ユニカ
単機能コアドリルE&S ALC用 100mm ストレートシャンク
空調ダクト配管工事に適しています。
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途
被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
トラスコ品番
749-2430
適合機種
電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード)
シャンク径(Φmm)
10・13兼用
刃径(Φmm)
100
有効長(mm)
135
刃厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159306
ES-A100ST
100
135
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください