曜日別特売

”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク

”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク - ユニカ

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。

用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6120材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップシャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)100有効長(mm)135刃厚(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46159315ES-D100ST
49,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする