ユニカ
ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番
749-2758
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
刃径(Φmm)
25
有効長(mm)
150
シャンク
SDS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159324
ES-D25SDS
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください