メタコアトリプル ツバ無し

メタコアトリプル ツバ無し - ユニカ

安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。シャンク径(Φmm)10トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46159358MCTR-23TN233510
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする