ユニカ
振動用ドリルBタイプロング
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
ブリスターパック包装です。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
150
有効長(mm)
90
シャンク形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159279
BL3.4X150
379-4164
3
3.4
¥
1,240
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46159288
BL3.5X150
379-4172
3
3.5
¥
1,240
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46159297
BL4.3X150
379-4202
4
4.3
¥
1,240
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください