曜日別特売

充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100

充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100 - ユニカ充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100 - ユニカ

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。
穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。

用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461593671260530100
1,410
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする