つくし工房
ヘルメットステッカー(作業主任者)
金属アーク溶接等作業主任者の職務が追加されました-改正 特定化学物質障害予防規則 令和5年10月1日から施行-
仕様
つや消し
材質
PET(金地)ステッカー
寸法(mm)
37X57
取付方式
ステッカー
表示内容
金属アーク溶接等作業主任者
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46201464
858-A
¥
60
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください