つくし工房
作業主任者の職務標識
(1件のレビュー)
金属アーク溶接等作業主任者の職務が追加されました-改正 特定化学物質障害予防規則 令和5年10月1日から施行-
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450X300
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
金属アーク溶接等/作業主任者の職務
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46201480
94-Z
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください