つくし工房
足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等)
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450X300
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
金属アーク溶接等/作業主任者の職務
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46201489
90-T
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください