高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。
硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。
均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。
コンパクトなショートタイプです。
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm