六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)

六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) - ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) - ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) - ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) - ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) - ワイズ

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。
硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。
均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm

トラスコ品番540-8779内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46193868WLH230B-7S
2,270
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする