曜日別特売

SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ

SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。
キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。
バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。
小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。
表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。
薄歯設計で細かい作業に最適です。

仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162596NWH-175
4,760
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする