曜日別特売

TOJIプラトリガーウォータ

TOJIプラトリガーウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)
バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。
手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。
落下防止ストラップ取付穴を採用しました。
どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。

用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162614SFW-175G254-546617540
3,890
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
46162630SFW-210G254-546721550
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする