TOJIプラトリガー ローレット

TOJIプラトリガー ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー ローレット - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。
バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
最大口開き幅が約30%アップしました。
バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。
トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。

材質高炭素鋼ハンドルローレットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162560SF-165428-6518816846Φ2.0
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162569SF-200428-6517920347Φ2.6
3,010
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする