曜日別特売

ラミクレープ包装紙

ラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラスラミクレープ包装紙 - アオトプラス
内容量1パック(200枚)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46206364レ-ス未晒クラフト70g+PEラミネート15μ263×252
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46206380チョコレート未晒クラフト70g+PEラミネート15μ263×252
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46206398レ-ス未晒クラフト70g+PEラミネート15μ207×255
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
46206407チョコレート未晒クラフト70g+PEラミネート15μ207×255
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46206416LOVE未晒クラフト70g+PEラミネート15μ207×255
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46206389ブラウン上質紙90g+PEラミネート15μ260×255
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする