ジェーシーフレンド
アイソレーションガウン AAMIレベル3
日本製の不織布アイソレーションガウン。体型を幅広くカバーする長袖に加え、袖口を絞って汚れの侵入を防ぎます。衝撃耐水性・撥水性試験を実施し、安全性レベル3を取得した高撥水・耐水性生地です。
用途
掃除、清掃、介護補助などに。エプロン/ガウン/検査/撥水/耐水/使い捨て/ディスポ/長袖/不織布/フリーサイズ
材質
PET不織布、PEラミネート
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
70
幅(cm)
70~165
長さ(cm)
150
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46210047
YJC-IG-002(10マイ)
1セット(10枚)
10枚入り
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46210056
YJC-IG-002(50マイ)
1セット(50枚)
50枚入り
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください