LION (ライオン事務器)
モニター台
ベーシックなモニター台。キーボードやノートPCの収納にも便利。
用途
デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/デスクスタンド
有効高さ(mm)
棚下:83
棚板耐荷重(kg)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46210160
ND-7F
上下連結用部品4個
フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)
2.2
フラット
67.2×25×10.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46210169
ND-7FT
上下連結用部品4個
フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリスチレン樹脂製
3.6
トレー付き
67.2×25×14.9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46210178
ND-7P
上下連結用部品2個
フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)
3.5
サイドパネル
67.2×25×35.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください