LION (ライオン事務器)
シャッターセーフボックス
シャッター扉で施錠、ファイリングした書類を手軽に保管。カギ2本付。仕切板2枚付。A4が縦に入るサイズ。
用途
デスク周りの収納に。ファイル、はんこ、朱肉、筆記用具、事務用品の整理に。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/鍵/カギ付き
材質
本体:スチール製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46210117
SB-277
5
27.7×38.3×42.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46210126
SB-550
7.1
55×38.3×42.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください