曜日別特売

レターケース シャッター扉

レターケース シャッター扉 - LION (ライオン事務器)

書類をトレーで分類!使い終わったらシャッターで施錠もOK。A4判縦型。浅型7段。カギ2本付。セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個)。

用途レターケース、小物収納として。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/資料整理/書類整理/セキュリティ/貴重品/個人情報/情報漏えい/マイナンバー/重要書類/ファイル/メディア/施錠/盗難対策/データ管理/ファイリング/セキュリティボックス/キーボックス/シャッターボックス材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.7×37.3×37引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×31.5×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46210135137PT
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする