曜日別特売

アルミケース ALB

アルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージアルミケース ALB - JEJアステージ
(4件のレビュー)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。

用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194805AL-B295292×176×196240×145×155(115+40)(トレー使用時:H75)収納物:5アルミニウム、MDF、EVA、トレー/ABS 樹脂
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
46194814AL-B365366×208×196315×175×155(115+40)(トレー使用時:H75)収納物:5アルミニウム、MDF、EVA、トレー/ABS 樹脂
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
89334743AL-B201370×215×195340×180×155(115+40)収納物:5アルミニウム、MDF、EVA、PVC
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334743
2021-02-24
用途: 日曜大工の工具箱として使用

容量的には良いのですが、棚があると使い勝手が良いと思います

対象商品 : 89334743
2016-07-06
用途: 移動の工具入れに

小型で丈夫です持ち運びに大変良い買い物しました

対象商品 : 89334743
2016-03-01
用途: 愚問 この質問いる?
株式会社 uotec

まあ アルミケースです。

対象商品 : 89334743
2014-11-22
用途: 保護・保管用として
ゼロマザーズ株式会社

ウレタンの企画サイズにピッタリだったので緩衝の面で楽に取り組めた点。やはり予想以上の強度は期待できない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする