曜日別特売

アルミケース T3A

アルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージアルミケース T3A - JEJアステージ

アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。
コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。
用途に合わせて移動できる仕切板付です。
バックル部は鍵をかけることができ、大切な収納物をがっちりガードできます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付です。

用途工具、文具、様々な収納用品に。付属品ショルダーベルト、カギ×2個シルバー仕切板1枚、あり有効内寸法・奥行(mm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194787T3AA-MF327×176×258300×150(110+40)×210アルミニウム・MDF・EVA
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46194796T4AA-CF--本体:アルミニウム、MDF、EVA樹脂(内装)、仕切板:EVA樹脂、MDF、ベルト:ナイロン、PVC、スチール、鍵:鉄
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする