ポータブル電源 CYGNUS

ポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOLポータブル電源 CYGNUS - MUSTTOOL

安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しました。
ACプラグは家庭用と同じ「純正弦波」を採用しました。

用途
通電前の室内作業に。
災害時に。
アウトドアに。
イベントに。
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619782488202472-79862632162211200
99,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
4619781588201472-79873602802702000
162,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする