ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド ラッパ W25 20本入
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番
110-9636
材質
スチール・ユニクロ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161939
10183340
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください