曜日別特売

HP コーススレッド ラッパ W32 16本入

HP コーススレッド ラッパ W32 16本入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。

トラスコ品番110-9620材質スチール・ユニクロ寸法L(mm)32寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2内容量1パック(16本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616194810183342
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする