コテライザー
金属収納ケース
(1件のレビュー)
用途
コテライザー本体の収納に。
付属品
スポンジ、コテ置台
適合
コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロ
トラスコ品番
122-2711
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157994
70-40U
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください