KDS
プロネクストライト25巾5.5mブラック
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
用途
あらゆる寸法測定に。
トラスコ品番
397-8087
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
72×73×43
目盛仕様
メートル目盛
余白
先端部:なし
水平保持(m)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
目盛:表:メートル、裏:表記なし
内容量
1個
注意
※JIS規格品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194254
PXL25-55PBK
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください