KDS
両面ステンレスネオロック
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。
オールステンレスだから水回りの作業に最適です。
テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途
水道や湾岸工事に。
仕様
ショックアブソーバー付
トラスコ品番
109-6991
材質
テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂
色
シルバー&グレー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
7.5
テープ地色
ホワイト
本体寸法(mm)
78×74×41
表示
455ピッチ:あり
対応
0点補正移動爪
水平保持(m)
2.2
爪部
0点補正移動爪
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194279
SS25-75BP
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください