曜日別特売

ネオロック

ネオロック - KDS

故障の少ないON-OFFロック機構付きです。
内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。

用途一般的な様々な測定材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチール仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番851-1161テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)1.3爪部0点補正移動爪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194270S16-35BP3.5161.3
2,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする