KDS
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)
充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途
ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。
トラスコ品番
128-0470
厚さ(mm)
24
縦(mm)
35
横(mm)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194288
LTB-3H
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください