ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入)

ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入) - ノルトロックジャパン

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。

用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2817材質材質:ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-160度~500度内径(Φmm)17呼び径M16外径(Φmm)25.4強度A4-80までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
注意
※予め2枚1組になっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46159200NL16SS
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする