曜日別特売

刈払機用チップソー ニューカル刈ッタ

刈払機用チップソー ニューカル刈ッタ - アイウッド刈払機用チップソー ニューカル刈ッタ - アイウッド

高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。
衝撃に強いチップ完全埋込型です。
深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。
チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。
軽量タイプなので作業が大変楽です。

用途
雑草・笹・竹に。
雑草・笹・竹に。
トラスコ品番827-5441刃数40穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)255刃厚(mm)2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615715498129
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする