曜日別特売

消火器格納箱

消火器格納箱 - モリタ防災テック

設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。

仕様格納消火器:10型3本用トラスコ品番410-8206材質スチール幅(mm)615高さ(mm)600奥行(mm)170内容量1台
注意
※画像はBF202です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162420NB3-
17,00014,980
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
70972950NB3【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
17,00014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする