トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途
農薬散布(粉砕・液剤用)に。
トラスコ品番
117-6766
材質
PP樹脂
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187410
NO.1700-N
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください