曜日別特売

防災面

防災面 - 理研オプテック

MP型ヘルメットに取付可能です。
ポリカーボネートレンズなので衝撃に強く、割れにくいです。
外面にハードコート、内面にくもり止めコートを施してあります。
目に有害な紫外線を99.9%カットします。
レンズの交換が可能です。

用途
切削・ハツリ・砕岩・打鋲・製材重作業など
薬品・溶剤取扱い、塗装・洗浄・薬品散布など
トラスコ品番467-0393材質ポリカーボネートレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1寸法(縦×横×奥行)(mm)面体:195×380×1替レンズ可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461634541731600
7,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする