イノアック
プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
トラスコ品番
361-0279
材質
金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン
許容荷重(kg)
バネ:50~90
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
48
荷重
設定:303.8daN、310daN
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
86~62
取付穴径P(mm)
12.7
取付座A(mm)
158
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
132~124
取付座B(mm)
114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157267
KTU-150WJS-BS
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください