ジャパックス
超厚手ポリ袋(小)透明 100枚
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
強靭で破れにくくなっています。
トラスコ品番
523-7520
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
470
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187595
ASB12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください