ジャパックス
HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm
口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。
トラスコ品番
453-0573
材質
ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
高さ(mm)
450
入数(枚)
200
サイズ(号)
15
内容量
1冊
注意
複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187577
HK15
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください