アスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚

アスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚 - ジャパックス

アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
特別管理産業廃棄物取扱い注意事項の表示印刷入りです。
別売の専用袋(ASB12、ASB14、ASB16)と合わせて使用ください。

トラスコ品番523-7516材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15黄色容量(L)20縦(mm)600横(mm)450内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187586ASB11
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする