曜日別特売

アルネスクランプ

アルネスクランプ - イマオコーポレーション

小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。
12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。
締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)

トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド内容量1個
注意
※レバー最大荷重530N
※別売りで先端アクセサリーを用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192267ARN
29,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする