ステンレスウィングノブ

ステンレスウィングノブ - イマオコーポレーション
トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15内容量1個
注意
※ノブ本体はバフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192398CK50T-SUS
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする