イマオコーポレーション
ピックドノブ
トラスコ品番
805-8289
材質
フェノール樹脂 ブラック
ねじ径
M6×1.0
外径(Φmm)
25
ノブ高さ(mm)
19
ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46192994
PKN25
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください