イマオコーポレーション
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番
805-5908
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
60
耐熱温度(℃)
110
ねじサイズ
M12×1.75
ノブ高さ(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46192389
BTK60X30B
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください