スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)

スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック) - イマオコーポレーション

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。

トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31内容量1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46193080SFK50BX30-SUS
1,070
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする