イマオコーポレーション
ナールドサムノブ
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
パネル固定用として最適です。
トラスコ品番
805-9438
材質
SUS303
ねじ径
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
12
ノブ高さ(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46193150
TKS3X10-SUS
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください