イマオコーポレーション
角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番
133-5108
材質
ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
ボス径(Φmm)
45
ハンドル径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46192355
BS200ER-H20
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください