朝顔型ハンドル車(加工付)

朝顔型ハンドル車(加工付) - イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付) - イマオコーポレーション

軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。

トラスコ品番131-7660材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:33ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)49内容量1個
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46193229V160-HN14
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする